2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm)215 質量(kg)0.8 ストローク数(spm)10000 ストローク(mm)10 空気消費量(m3/min)0.17 付属品32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番351-7799 使用空気圧力(MPa)0.6 切断能力(mm)鉄板1.5 ストローク長(mm)10 適合替刃18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番404-2751 全長(mm)148 質量(kg)0.52 チャック能力(mm)5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷