5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)マイクログラインダー
スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ 全長(mm)113 質量(kg)0.23 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)71/(82)A 空気消費量(m3/min)0.193 回転数20000r.p.m. 軸(mm)スピンドル:7 振動0.9/0.3m/s2 コンプレッサー(kW)1.5 ディスク寸法(mm)30
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)エアダイグラインダー
ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 バルブ種類レバー
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用 空気消費量(m3/min)0.41 ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース取付口Rc3/8 仕様排気ホース付 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 バルブ種類ロータリー
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。
仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828 アズワン品番67-2350-64
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷