5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ 全長(mm)343 質量(kg)2.31 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.533 振動10.2/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)SI 集塵機
吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。 エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。 3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に 電源(V)100 集塵容量(L)24 トラスコ品番486-0110 セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ 質量(kg)12.5 消費電力(W)100・1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 ホース長さ(m)7 最大風量(m3/min)2.6
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷