カテゴリ

  • 研磨材(7)
    • バフ(7)
  • 洗車・清掃(3)
  • 空圧工具(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(11)
  • サンフレックス(18)
  • コンパクトツール(13)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
  • SK11(20)
  • TRUSCO(9)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(11)
  • イチグチ(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • 光陽社(37)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • エスコ(6)
  • ノーブランド(6)
  • Koyo(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6)
  • アマノ(5)
  • KOVAX(コバックス)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 165(2)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 195(1)
厚さ(mm)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「磨き バフ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)電動ダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ質量(kg)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500定格電流(A)10.1絶縁方式二重絶縁パット径(Φmm)123危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)165
電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
1,798税込1,978
1セット(5枚)
当日出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)60トラスコ品番857-0940質量(g)20タイプマジック
ウレタンバフ SHINANO(信濃機販)ウレタンバフSHINANO(信濃機販)
1,098税込1,208
1セット(5枚)
5日以内出荷
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)60トラスコ品番857-0939質量(g)15タイプマジック
2415用プロファイルウレタンバフ SHINANO(信濃機販)2415用プロファイルウレタンバフSHINANO(信濃機販)
9,898税込10,888
1セット(5枚)
5日以内出荷
SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)165厚さ(mm)24トラスコ品番857-0764質量(g)130
2415用ウールバフ SHINANO(信濃機販)2415用ウールバフSHINANO(信濃機販)
11,980税込13,178
1セット(5枚)
5日以内出荷
SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)165厚さ(mm)14トラスコ品番857-0763質量(g)250
テーパーバフ180Φ SHINANO(信濃機販)テーパーバフ180ΦSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)180厚さ(mm)22仕様マジック・テーパータイプトラスコ品番820-3002質量(g)80
ウレタンバフ190Φ SHINANO(信濃機販)ウレタンバフ190ΦSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)190厚さ(mm)40仕様マジックタイプトラスコ品番820-3001質量(g)40
ウールバフ 195Φ SHINANO(信濃機販)ウールバフ 195ΦSHINANO(信濃機販)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)195厚さ(mm)36仕様マジック・ボンネットタイプトラスコ品番820-3000質量(g)90
SI ポリッシャー SHINANO(信濃機販)SI ポリッシャーSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ハイパワータイプです。
用途塗装面の磨き作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190
ミニポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニポリッシャーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用ペーパー寸法(mm)75バフサイズ(Φmm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方全長(mm)135質量(g)600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487
ギアポリッシャー SHINANO(信濃機販)ギアポリッシャーSHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165
アルミ磨き バフ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら