5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ トラスコ品番580-4833 全長(mm)247 質量(kg)1.45 全高(mm)107 空気消費量(m3/min)0.25 エアーインレット1/4"P.T. パット径(Φmm)140 オービットダイヤ(mm)4.4 バフサイズ(Φmm)165
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番102-5800 全長(mm)180 質量(kg)0.68 高さ(mm)76 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 ペーパー寸法(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)135 質量(g)600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番398-1487
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

SHINANO(信濃)SI ポリッシャー
ハイパワータイプです。
用途塗装面の磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 仕様シングル回転式 トラスコ品番580-4817 全長(mm)187 質量(kg)2.24 タイプバーティカル形状 全高(mm)187 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 バフサイズ(Φmm)190
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番580-4922 セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.9 タイプマジックパッド 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷