4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称クラッチハウジング 形状図番5 関連資料部品図(0.61MB) 1台使用個数1
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷