12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)2.49 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113~115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)89.1A 面取能力C1-C5 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベベラー 軽量タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ベベラー C2-C7タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)330 質量(kg)4.04 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力C2~C7 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷


SHINANO(信濃機販)ベベラー 軽量タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)2.49 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ベベラー C2-C7タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)330 質量(kg)3.91 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力C2~C7 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ベベラーC2-C7タイプ
エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
刃数3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)250 質量(kg)3.36 空気消費量(m3/min)0.96 騒音レベル(dB(A))96.3 排気方向360度 エアーインレット(インチ)1/4 仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベベラー R3C3タイプ
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバータイプ 排気方向360°スイーベル式
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ベベラーR3C3タイプ
エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
刃数3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)250 質量(kg)3.36 空気消費量(m3/min)0.96 騒音レベル(dB(A))96.3 排気方向360度 エアーインレット(インチ)1/4 仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)