安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ
全長(mm)343
質量(kg)2.31
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)83/(94)A
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.533
振動10.2/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
トラスコ品番794-0611
適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM
摘要のり付仕様
質量(g)150
タイプマジックタイプ穴ありペーパー
寸法(cm)125
ペーパー寸法(mm)125
ねじサイズ5/16インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
トラスコ品番794-0581
適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP
摘要のり付仕様
質量(g)150
タイプのりタイプ穴なしペーパー
寸法(cm)125
ペーパー寸法(mm)125
ねじサイズ5/16インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)125
適合ペーパー:Φ125のり穴なしタイプ
トラスコ品番857-1756
適合機種SI-226E
質量(g)150
タイプランダム回転
ねじサイズ5/16インチ
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業
トラスコ品番819-9191
全長(mm)175
質量(g)500
ペーパー寸法(mm)75×175
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)85
ストローク長(mm)5
使用ペーパーのり付タイプ
無負荷往復回数(回/min)5000
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)165
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
仕様エアー式吸塵式のり式
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8433
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。
用途パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
セット内容吸じんホース、吸じん袋
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプ吸じん
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.24
オービットダイヤ(mm)6
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番857-7737
全長(mm)315
質量(kg)1.95
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーのり付タイプ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード