カテゴリ

  • 空圧工具(326)
  • 研磨材(58)
  • 電動工具(36)
  • 洗車・清掃(5)
  • 切削工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(4)
  • 日野自動車(47,270)
  • メディアカバーマーケット(1,037)
  • NAKANO(900)
  • CHINO(チノー)(465)
  • 日之出化成(174)
  • 修理(166)
  • SPARKFUN(132)
  • 用美(ヤマコー)(115)
  • MAD MAX(マッドマックス)(61)
  • 三菱ふそう(57)
  • RS PRO(51)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • EBM(江部松商事)(46)
  • 池川木材工業(44)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
  • StarTech.com(33)
  • GMB(32)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hino」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4エアーレギュレーターSHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
部品 ベルトサンダー SI-2700 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2700SHINANO(信濃機販)(4件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト 分解図(0.37MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
(6mm軸)ミニパッド SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッドSHINANO(信濃機販)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種SI-2005軸径(Φmm)6摘要マジック仕様タイプマジックシート
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド(6mmΦネジ)SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外径(Φmm)73トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプねじ寸法(mm)6
マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)マジックパッド (穴ナシ)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(Φmm)125
シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)シートメタルチゼル 807SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
部品 オービタルサンダー SI-3001 SI-3001A SI-3001B SI-3001A-B SHINANO(信濃機販)部品 オービタルサンダー SI-3001 SI-3001A SI-3001B SI-3001A-BSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
中間クッションパット SHINANO(信濃機販)中間クッションパットSHINANO(信濃機販)
3,198税込3,518
1セット(5枚)
当日出荷
外径(Φmm)75厚さ(mm)8トラスコ品番857-1010質量(g)20タイプマジック
1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4スィーベルレギュレーターSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
ダブルアクションサンダー用スパナレンチ SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー用スパナレンチSHINANO(信濃機販)
619税込681
1個
当日出荷
適合SI-3101 M
デスクグラインダー SHINANO(信濃機販)デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
部品 ベルトサンダー SI-2800 SHINANO(信濃機販)部品 ベルトサンダー SI-2800SHINANO(信濃機販)
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.14MB)
部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)部品 エアーヤスリ SI-4740FSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.82MB)
(6mm)軸付65Φ #400 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
欠品中
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6468軸径(Φmm)6粒度400番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
(6mm)軸付65Φ #600 SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600SHINANO(信濃機販)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途足付け研磨用トラスコ品番857-6469軸径(Φmm)6粒度600番質量(g)100外径(Φmm)(ブラシ)65
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイルトラスコ品番294-3476全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト速度(m/s)1100空気消費量(m3/min)0.27空気接続口PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
L型ブレード SHINANO(信濃機販)L型ブレードSHINANO(信濃機販)
8,398税込9,238
1箱(2枚)
当日出荷
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm)95.3トラスコ品番857-1767質量(g)50
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)ダイ・グラインダーSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプマジック・穴有りねじサイズ5/16インチ
中間クッションパッド SHINANO(信濃機販)中間クッションパッドSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番793-8179適合本体SI-3101 M質量(g)90
部品 ダブルアクションサンダー SI-3101 SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3101SHINANO(信濃機販)
48税込53
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番835-4984質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ5 0519
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
欠品中
トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
エアーソー SHINANO(信濃機販)エアーソーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリトラスコ品番404-2743全長(mm)148質量(kg)0.52切断能力(mm)2使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5排気方向後方
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
6,598税込7,258
1セット(5枚)
当日出荷
用途ワックスふき取り用外径(Φmm)125トラスコ品番857-0571質量(g)110タイプマジック
SI フィットサンダー SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダーSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inchペーパー寸法(mm)125
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
Cパット油膜取り用 SHINANO(信濃機販)Cパット油膜取り用SHINANO(信濃機販)
4,298税込4,728
1セット(5枚)
当日出荷
用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(10枚)
当日出荷
ベルトサンダー用ペーパー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダー用ペーパーSHINANO(信濃機販)
3,998税込4,398
1セット(25本)
当日出荷
粒度#60ベルト寸法(mm)13×460トラスコ品番205-7269適合機種SI-2700LS質量(g)300
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
...