443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッド
適合機種SI-2005 軸径(Φmm)6 摘要マジック仕様 タイプマジックシート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1125 質量(g)50 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R・Rc 使用流体空気
1個
989 税込1,088
当日出荷


1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

外径(Φmm)73 トラスコ品番857-0719 質量(g)30 タイプマジックタイプ ねじ寸法(mm)6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


トラスコ品番793-8292 適合機種SI-2009・SI-2009H 寸法(mm)75 摘要マジック仕様 質量(g)30 タイプマジックシート ねじサイズ5/16インチ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様マジック仕様 トラスコ品番391-3945 適合機種SI-2008、SI-2108 寸法(mm)50 質量(g)10 取付ネジ径M6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
29 税込32
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番486-0101 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)100×15 空気消費量(m2/min)0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロ
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨き トラスコ品番857-0567 寸法(mm)80×115 質量(g)130
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷


狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番404-2743 全長(mm)148 質量(kg)0.52 切断能力(mm)2 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(5枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

SHINANO(信濃機販)マジックパッド
トラスコ品番835-4984 質量(g)160 2018年トラスコ掲載ページ5 0519
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
19 税込21
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6469 軸径(Φmm)6 粒度600番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

SHINANO(信濃機販)中間クッションパット
外径(Φmm)75 厚さ(mm)8 トラスコ品番857-1010 質量(g)20 タイプマジック
1セット(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷


用途鉄板切断用 トラスコ品番857-1629 適合機種SI-4120A 全長(mm)152 質量(g)150 先端幅(mm)17 シャンク形状丸10.2Φ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

SHINANO(信濃機販)マジックパット(穴有)
トラスコ品番794-0611 適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM 摘要のり付仕様 質量(g)150 タイプマジックタイプ穴ありペーパー 寸法(cm)125 ペーパー寸法(mm)125 ねじサイズ5/16インチ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6468 軸径(Φmm)6 粒度400番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69 税込76
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粒度#60 ベルト寸法(mm)13×460 トラスコ品番205-7269 適合機種SI-2700LS 質量(g)300
1セット(25本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様マジックシートタイプ トラスコ品番794-0564 適合機種SI3001AM・SI3001AB 寸法(mm)75×110 摘要マジック仕様 質量(g)30 使用ペーパーマジックタイプ穴なし
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ウールバフ
用途ワックスふき取り用 外径(Φmm)125 トラスコ品番857-0571 質量(g)110 タイプマジック
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)360 ダイヤ寸法(mm)5 ホース継手Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm)125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 トラスコ品番794-8417 全長(mm)193 質量(kg)1.04 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)- 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷