「r面取り」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)330
質量(kg)4.04
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力C2~C7
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
トラスコ品番755-0375
適合機種SI-4010SI-4011
質量(g)80
面取能力3R
面数【使用可能】8
1パック(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)205
質量(kg)2.49
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)113
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)89.1A
面取能力R3(C3)
空気消費量(m3/min)0.823
スロットル方式ロータリー
排気方向360°スイーベル式
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3
全長(mm)250
質量(kg)3.36
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
排気方向360°スイーベル式
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)205
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)113
騒音値(dB)89.1A
面取能力R3(C3)
空気消費量(m3/min)0.823
排気方向360°スイーベル式
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ
刃数3
全長(mm)250
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)96.3A
面取能力R3(C3)
空気消費量(m3/min)0.963
スロットル方式レバータイプ
排気方向360°スイーベル式
エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。
また、スピンドルも内部から冷却します。
ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。
ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。
ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。
SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
刃数3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
全長(mm)250
質量(kg)3.36
空気消費量(m3/min)0.96
騒音レベル(dB(A))96.3
排気方向360度
エアーインレット(インチ)1/4
仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)
関連キーワード