47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm)154 質量(kg)0.92 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)88A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.373 エアーインレット0.25 振動10.2 オービットダイヤ(mm)5
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ドリル 10mm
スタンダードドリル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.96 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)10 騒音値(dB)85A 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット1/4inPT 振動2.8m/s2
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ 全長(mm)135 質量(kg)0.52 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500 取付ねじ径(B)M6 騒音値(dB)82A ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット0.25 振動9.5 オービットダイヤ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)156 質量(kg)0.78 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)Φ125
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)157 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A 空気消費量(m3/min)0.393 コレットサイズ(mm)3 振動7.3/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)217 質量(kg)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.713 コレットサイズ(mm)3 振動4.9/0.9m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.833 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)170 質量(kg)0.64 サイズインレット:NPT 1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 騒音値(dB)84A 空気消費量(m3/min)0.523 スロットル方式ロータリースイッチタイプ 軸(mm)6コレット 振動7.97m/s2 排気方向側方
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)346 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)48 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 騒音値(dB)83.5A 空気消費量(m3/min)0.373 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.86m/s2 排気方向側方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5 コレットサイズ(mm)3 コンプレッサー(kW)2.2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm)240 質量(kg)1.29 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.393 振動12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm)240 質量(kg)1.29 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.393 振動12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)211 質量(kg)0.54 差込角(mm)8~17角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A 空気消費量(m3/min)0.323 振動6.8/1.1m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ビートカッター
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具 適合標準余盛:6mm 幅(mm)標準ビード:10 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)4.5 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)100~120 騒音値(dB)96.3A スロットル方式セーフティレバー 回転数10000r.p.m 排気方向360°スイーベル式
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)285 質量(kg)2.04 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:125×6×22 全高(mm)全高95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 騒音値(dB)85.5A 空気消費量(m3/min)0.883 スロットル方式レバータイプ 振動7.56m/s2 排気方向側方
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ 全長(mm)343 質量(kg)2.31 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.533 振動10.2/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)307 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 騒音値(dB)83A 空気消費量(m3/min)0.753 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.66m/s3 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ミニアングルポリッシャー
エコ商品
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ 全長(mm)113 質量(kg)0.23 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)71/(82)A 空気消費量(m3/min)0.193 回転数20000r.p.m. 軸(mm)スピンドル:7 振動0.9/0.3m/s2 コンプレッサー(kW)1.5 ディスク寸法(mm)30
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 騒音値(dB)77.5A 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 質量(kg)1.05 タイプパッド:マジックパッド(M) 全高(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(B)5/16" ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.483 振動1.8/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ トラスコ品番580-4833 全長(mm)247 質量(kg)1.45 全高(mm)107 空気消費量(m3/min)0.25 エアーインレット1/4"P.T. パット径(Φmm)140 オービットダイヤ(mm)4.4 バフサイズ(Φmm)165
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)330 質量(kg)4.04 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力C2~C7 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式レバー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 質量(kg)2.49 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)96.3A 面取能力R3 空気消費量(m3/min)0.963 スロットル方式ロータリー 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
刃数3 全長(mm)250 質量(kg)3.36 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 排気方向360°スイーベル式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ 刃数3 全長(mm)205 サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)113 騒音値(dB)89.1A 面取能力R3(C3) 空気消費量(m3/min)0.823 排気方向360°スイーベル式
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)