低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。
トラスコ品番828-9805
質量(kg)1.04
2018年トラスコ掲載ページ5 0537
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番102-5800
全長(mm)180
質量(kg)0.68
高さ(mm)76
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)300
トラスコ品番292-5729
種別ツインハンマー
全長(mm)264
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.38
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14~16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8433
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです
ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています
軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8425
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
トラスコ品番794-8417
全長(mm)193
質量(kg)1.04
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)-
排気方向後方
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番297-0449
全長(mm)157
質量(kg)0.5
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック能力(mm)10
トラスコ品番407-2430
全長(mm)202
質量(kg)1.15
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.32
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り
空気消費量(m3/min)0.28
形状アングル
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
スロットル方式レバー
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番580-4841
全長(mm)225
質量(kg)1.8
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途自動車ピラー部分の切断など
空気消費量(m3/min)0.26
ホース取付口Rc1/4
仕様揺動式
トラスコ品番580-5066
セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚
ストローク(mm)約2.3
全長(mm)203
質量(kg)0.89
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
振幅数(min-1[回/分])20000
切断能力(mm)鉄板0.8厚
振幅角度(°)2.8
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード