耐久性の高いブラシレスモター採用
ハイパワー最大トルク400Nm
右回転3段階の締付モード切替機能付
バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
付属品電池パック(SI-B2092LA-2)×2個、充電器(SI-DC20UN26-C40)×1個、キャリングケース×1個
全長(mm)169
質量(kg)1.82(電池装着時)
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)400
締付能力(普通ボルト)M10~M20
騒音値(dB)95.9
回転速度(min-1[r.p.m])0~2100
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
打撃数(bpm[回/分])0~3000
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用
ハイパワー最大トルク400Nm
右回転3段階の締付モード切替機能付
バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
付属品電池パック(SI-B2092LA-2)×1個、充電器(SI-DC20UN26-C40)×1個、キャリングケース×1個
全長(mm)169
質量(kg)1.82(電池装着時)
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)400
締付能力(普通ボルト)M10~M20
騒音値(dB)95.9
回転速度(min-1[r.p.m])0~2100
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
打撃数(bpm[回/分])0~3000
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
関連キーワード