絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アーム[作業工具]

アーム[作業工具]のページです。アーム[作業工具]は、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在96件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 アーム産業
所在地〒955-0152 新潟県三条市笹岡1458-7
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブアーム[作業工具]
699税込769
1袋(20個)ほか
当日出荷
用途アームスエージャー用スリーブ。
アームスエジャー アーム[作業工具]アームスエジャーアーム[作業工具](24件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
アームステンレススリーブ アーム[作業工具]アームステンレススリーブアーム[作業工具](1件のレビュー)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
アームオーバルスリーブ 2.0mm用 アーム[作業工具]アームオーバルスリーブ 2.0mm用アーム[作業工具]
699税込769
1袋(30個)
当日出荷
用途台付けワイヤー製作用に材質アルミ1袋入数(個)30
オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]オーバルスリーブカバーアーム[作業工具]
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途看板/自動販売機の倒れ防止天井の照明などの落下防止アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30
ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターRCアーム[作業工具](4件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーアーム[作業工具](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー HAタイプアーム[作業工具](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター300mmアーム[作業工具](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
アルミパイプレンチ アーム[作業工具]アルミパイプレンチアーム[作業工具](2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]アームスエージャー アームステンレススリーブ用アーム[作業工具]
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]ボルトクリッパー替刃アーム[作業工具]
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷
取付ボルトナット付です。
北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HOアーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
ステンレススリーブ アーム[作業工具]ステンレススリーブアーム[作業工具]
999税込1,099
1個
当日出荷
用途看板/自動販売機の倒れ防止天井の照明などの落下防止アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)10
ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパーBCタイプアーム[作業工具]
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター200mmアーム[作業工具]
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー350mmHAタイプアーム[作業工具]
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。全長(mm)370材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]北川用鉄生爪 Bアーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から9日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]ビクタースクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]ケーブルカッター KCタイプアーム[作業工具]
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌々日出荷
オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]オーバルスリーブカバーアーム[作業工具]
799税込879
1個
当日出荷
材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン)入数(個)4
豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P3.0アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]ソール用鉄生爪アーム[作業工具]
6,198税込6,818
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター替刃RC用アーム[作業工具]
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用材質(刃)特殊鋼セット内容取付ボルトナット×4組
ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWRタイプアーム[作業工具]
6,498税込7,148
1丁ほか
翌々日出荷
再生紙使用マーク適合
電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]電動油圧式スエージャーアーム[作業工具]
289,800税込318,780
1セット
3日以内出荷
油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
アズワン品番64-6548-31メーカー商品コード837-7614適合型式【豊和チャック型式】HO27M4/HO27M5
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショート曲りハンドルアーム[作業工具]
3,398税込3,738
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショートハンドルアーム[作業工具]
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川用アルミ生爪アーム[作業工具]
9,798税込10,778
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用
北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用アルミ生爪アーム[作業工具]
10,980税込12,078
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
L型クランプ強力型 アーム[作業工具]L型クランプ強力型アーム[作業工具]
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所