絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススリーブカバー アーム[作業工具]ステンレススリーブカバーアーム[作業工具]
799税込879
1個
当日出荷
材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン)入数(個)4
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷
1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12
北川用鉄生爪 アーム[作業工具]北川用鉄生爪アーム[作業工具]
69,980税込76,978
1セット(3個)
5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用
仕様●入数:1セット( 3個入)●※チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)アズワン品番65-9558-31
北川用鉄生爪 アーム[作業工具]北川用鉄生爪アーム[作業工具]
8,288税込9,117
1個
5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用
仕様●A(mm):55●B(mm):23●H(mm):25●D(mm):10●E(mm):4●F(mm):28●G(mm):14●M(mm):M8●I(mm):13●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-28
豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]豊和用鉄生爪 HOシリーズアーム[作業工具]
15,980税込17,578
1個
当日出荷
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-30
豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]豊和用鉄生爪 HOシリーズアーム[作業工具]
12,980税込14,278
1個
当日出荷
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-29
ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター 手動油圧式アーム[作業工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]鉄筋カッター 手動油圧式アーム[作業工具]
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)商品番号868-8579最大出力11tonf(108KN)アズワン品番64-6549-69
松本用鉄生爪 アーム[作業工具]松本用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
材質S-50Cアズワン品番64-6548-95メーカー商品コード837-7736適合型式【松本チャック型式】H-6-□/HH-6/HA5-6-□/HHA5-6
豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P3.0アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)3.0アズワン品番64-6548-11メーカー商品コード837-7591適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6
豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-6548-10メーカー商品コード837-7590適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
北川用鉄生爪 アーム[作業工具]北川用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
日立用鉄生爪 アーム[作業工具]日立用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
材質S-50Cアズワン品番64-6547-22メーカー商品コード837-7490適合型式【日鋼チャック型式】HG5/HK5/HF5/HWB125/MO5
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションアーム[作業工具]
5,298税込5,828
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
北川用幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]北川用幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50Cピッチ(mm)1.5
ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]ケーブルカッター替刃 350mm用アーム[作業工具]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途KC-350用替刃
ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]ケーブルカッター 350mmアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)アーム[作業工具]
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]L型クランプ(強力型)アーム[作業工具]
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具]
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用仕様保護キャップ付付属品保護キャップトラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター替え刃300mmアーム[作業工具]
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
RC-300用替え刃
適合RC-300用全長(mm)300再生紙使用マーク適合
コードレス油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]コードレス油圧式ワイヤーロープカッターアーム[作業工具]
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
直径20mm鋼心ワイヤーロープ(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 エレベーターのワイヤーロープ交換、火花禁止区域での切断など、作業性にも優れています。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.9、【セット時】13切断能力(Φmm)【鋼心ワイヤーロープ】20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10
コードレス油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]コードレス油圧式鉄筋カッターアーム[作業工具]
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11
コードレス油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]コードレス油圧式ボルトカッターアーム[作業工具]
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13最大出力(tonf)111
コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]コードレス油圧式アームスエージャーアーム[作業工具]
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)最大出力(tonf)11
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)アーム[作業工具]
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11
ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプアーム[作業工具]
89,980税込98,978
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
全長(mm)820質量(kg)7.9
ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプアーム[作業工具]
49,980税込54,978
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番868-8578全長(mm)540質量(kg)5.5
ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプアーム[作業工具]
79,980税込87,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番868-8574全長(mm)820質量(kg)10.9
アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]アームスエージャー(ステンレススリーブ用)アーム[作業工具]
229,000税込251,900
1台
5日以内出荷
アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]アームスエージャー(ステンレススリーブ用)アーム[作業工具]
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)
手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]手動油圧式スエジャーアーム[作業工具]
229,000税込251,900
1セット
翌々日出荷
電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
北川用鉄生爪 N アーム[作業工具]北川用鉄生爪 Nアーム[作業工具]
16,980税込18,678
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HJアーム[作業工具]
5,698税込6,268
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪アーム[作業工具]
8,198税込9,018
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
北川KPC用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪アーム[作業工具]
8,198税込9,018
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
豊和用鉄生爪 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪アーム[作業工具]
5,698税込6,268
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
日立用鉄生爪 アーム[作業工具]日立用鉄生爪アーム[作業工具]
6,298税込6,928
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C