切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13
最大出力(tonf)11
本体質量(kg)8.1
質量(kg)14.5
切断時間(秒)約4
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)
トラスコ品番852-3048
アズワン品番64-6546-79
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。
頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5
切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13
最大出力(tonf)111
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)
最大出力(tonf)11
本体質量(kg)6.7
質量(kg)13
切断時間(秒)約4
セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)
トラスコ品番852-3052
アズワン品番64-6549-68
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
関連キーワード