絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付SIBATA(柴田科学)
8,490税込9,339
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
黒キャップ PTFE張りパッキン付 SIBATA(柴田科学)黒キャップ PTFE張りパッキン付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1袋(10個)
11日以内出荷
フェノール樹脂製キャップとPTFEパッキンのセットです。ガラス培養びん等に使用できます。
寸法(mm)パッキン:Φ43.3、t=2.0ねじ規格キャップ:GL-45材質(キャップ)フェノール樹脂コード017200-4503Aアズワン品番64-0835-75
加熱ブロックアダプター CP-400用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-400用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)
寸法(Φmm)50アズワン品番64-8273-17
バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザーSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
セパラブルフラスコ CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ CP-400用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてご利用頂けます。
セパラブルカバー CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-400用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
SPC反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)SPC反応容器 CP-400用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)COセンサー IES-4000用SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定にセット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
クイックシュー SIBATA(柴田科学)クイックシューSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツアズワン品番64-8273-73
クリップ押え SIBATA(柴田科学)クリップ押えSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
欠品中
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ポンプ FLD-1用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
アズワン品番64-3880-58
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
ベーパーダクト SIBATA(柴田科学)ベーパーダクトSIBATA(柴田科学)
41,999税込46,199
1個
7日以内出荷
BUCHIロータリーエバポレーター用ベーパーダクト。
適合機種R-300形状短型サイズ【ジョイント】29/32
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1セット
13日以内出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.58MB)
ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)ゴムアダプター MP用SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19関連資料製品カタログ(2.71MB)
ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)ACアダプター US318-09-PL03BSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
室内環境測定セットIES-4000型 SIBATA(柴田科学)室内環境測定セットIES-4000型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。
用途UIA345-2419型 IES-4000型用
ねじ口滴びん PP製 SIBATA(柴田科学)ねじ口滴びん PP製SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1箱(2本)
6日以内出荷
・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。
材質PP製
色度標準液 50mL SIBATA(柴田科学)色度標準液 50mLSIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL)50
グローブサーモメーター SIBATA(柴田科学)グローブサーモメーターSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
ACアダプター VSM-932 SIBATA(柴田科学)ACアダプター VSM-932SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
PM2.5インパクタ用フィルター SIBATA(柴田科学)PM2.5インパクタ用フィルターSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
3日以内出荷
・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm
寸法(Φmm)37
フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターケース ふた付 Φ35mm用SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1箱(5個)
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)石英繊維フィルター QR-100 Φ110SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
ガラス繊維フィルター 角形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター 角形SIBATA(柴田科学)
68,999税込75,899
1箱(50枚)
3日以内出荷
一般的なサンプリング用
寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
ポリ製受器 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)ポリ製受器 降下ばいじん計用SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
材質ポリ製容量(L)20
フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)フィルターカートリッジ FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1箱(2個)
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
ゼロフィルター SIBATA(柴田科学)ゼロフィルターSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
パーティクルカウンターGT-526S/804用です。
PM2.5用フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)PM2.5用フィルターホルダーSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rのスペアパーツです。
フィルターユニット SIBATA(柴田科学)フィルターユニットSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1箱(2個)
欠品中
デジタル粉じん計LD-5D用のオプションパーツです。
Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)Oリング シリコン CP型用SIBATA(柴田科学)
699税込769
1箱(10個)
3日以内出荷
CP-1000容器用Oリング
材質シリコン
粘土計取付金具 SIBATA(柴田科学)粘土計取付金具SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
欠品中
・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
洗浄びんホルダー SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダーSIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄口びん用部品SIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付 SIBATA(柴田科学)ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書PMP-001用ソフトケース三脚マウント付(0.12MB)
アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)アルコール除去筒SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1箱(4本)
32日以内出荷
CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450質量(kg)0.74
ACアダプター PA-1210型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター PA-1210型SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
アズワン品番64-3880-52