絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸気アダプター LD5R用 SIBATA(柴田科学)吸気アダプター LD5R用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R/LD-5D/LD-5 用 オプション品です。
吸排気アダプター SIBATA(柴田科学)吸排気アダプターSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用 オプション品です。
セーフティーコートねじ口びん びんのみ SIBATA(柴田科学)セーフティーコートねじ口びん びんのみSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)ソフトケース LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5R
アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)アナログパルスケーブル LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)高性能バックアップフィルター LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)バキュームコントローラー コントローラーセットSIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方関連資料製品カタログ(2.71MB)積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)サーマレックス(保冷ホース)SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
温度センサーアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300型用
温度センサー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用材質PTFE皮膜
攪拌子 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300型用材質PTFE
ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用SIBATA(柴田科学)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
用途47mmホルダー用
ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)ガラス捕集板 NW-354型用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1箱(10個)
3日以内出荷
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
吸引ポンプ SIP-32L型 SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ SIP-32L型SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
バッテリーユニット LI-10N型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット LI-10N型SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
欠品中
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。
型式LI-10N型取扱説明書(0.39MB)
ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用SIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1セット
4日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
インピンジャーホルダー SIBATA(柴田科学)インピンジャーホルダーSIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
BOD希釈水調整試液 SIBATA(柴田科学)BOD希釈水調整試液SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。
名称BOD希釈水調整試液構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液危険物の類別非危険物
レーリッヒ管 SIBATA(柴田科学)レーリッヒ管SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
欠品中
レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
発色ろ紙 POVテスター3、5型用 SIBATA(柴田科学)発色ろ紙 POVテスター3、5型用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
POVテスター3、5型に使う発色ろ紙です。
関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器(金具付)SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
ガス捕集管用 ガスチューブホルダー SIBATA(柴田科学)ガス捕集管用 ガスチューブホルダーSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング関連資料製品カタログ(0.85MB)
硫酸ジメチル用チューブ SIBATA(柴田科学)硫酸ジメチル用チューブSIBATA(柴田科学)
71,399税込78,539
1箱(50本)
32日以内出荷
吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
用途硫酸ジメチル用チューブ長さ(mm)約110
パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)パッシブガスチューブ 有機溶剤用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターケース ふた付 Φ110mm用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(5枚)
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
適合Φ110mm用
PM4金属捕集板セット Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)PM4金属捕集板セット Φ110mm用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1箱(5枚)
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
適合Φ110mm用セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型 SIBATA(柴田科学)慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
ろ紙クリップ アスベスト用 SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ アスベスト用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1セット(5組)ほか
3日以内出荷
・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。
適合Φ47mmメンブレンフィルター用有効径(Φmm)(フィルター)35
ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
パーティクルカウンター 804型 SIBATA(柴田科学)パーティクルカウンター 804型SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台
当日出荷
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブルトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
SPCインピンジャー SIBATA(柴田科学)SPCインピンジャーSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
ACアダプター PA-314型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター PA-314型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
型式PA-314型
SPCガラスフィルターベース PTFEコート SIBATA(柴田科学)SPCガラスフィルターベース PTFEコートSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート摺合せSPC-29
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15