絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPCガラスフィルターベース PTFEコート SIBATA(柴田科学)SPCガラスフィルターベース PTFEコートSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート摺合せSPC-29
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
架台 支柱付 M-102/103/104型用 SIBATA(柴田科学)架台 支柱付 M-102/103/104型用SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム TTM-1型用SIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1セット(2個)
3日以内出荷
・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
撹拌子 SIBATA(柴田科学)撹拌子SIBATA(柴田科学)
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・マグネスターシリーズのオプションスペアパーツです。
冷却球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)冷却球 GTO型用SIBATA(柴田科学)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-3000回転加熱型のスペアパーツです。 ・沸点差がある混合物は、冷却球に順次留分を凝縮する事により分留が可能です。
用途GTO-3000用球径(Φmm)40
気密シール GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)気密シール GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の消耗部品です。 ・劣化すると気密性が悪くなる原因になりますので、使用状況によって交換します。
用途GTO-2000/3000用
センタージョイント Φ10mm GTO型用 SIBATA(柴田科学)センタージョイント Φ10mm GTO型用SIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-1000/2000/3000用
ペーパーダクト 短形 SIBATA(柴田科学)ペーパーダクト 短形SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。
型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
ねじ口びん 透明キャップ付 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん 透明キャップ付SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
SPC連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付SIBATA(柴田科学)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
用途セミミクロ用角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ラボジャッキ ラチェット式 SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ラチェット式SIBATA(柴田科学)
57,799税込63,579
1個
3日以内出荷
・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
ラボジャッキ ノブ式 SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ノブ式SIBATA(柴田科学)
36,799税込40,479
1個
3日以内出荷
・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用 SIBATA(柴田科学)外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
型式V-302/V-303型用
外付電磁弁ユニット接続ケーブル SIBATA(柴田科学)外付電磁弁ユニット接続ケーブルSIBATA(柴田科学)
8,999税込9,899
1個
3日以内出荷
・バキュームコントローラーV-303に使用するオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体から専用の電磁弁ユニットに信号を送り制御する為に必要です。
型式V-302/V-303型用
抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
P250はフィルターの概略ポアサイズです。
用途043120-01・032080-01用材質ほうけい酸ガラス
平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
SPC中型ソックスレー抽出装置セット SIBATA(柴田科学)SPC中型ソックスレー抽出装置セットSIBATA(柴田科学)
77,980税込85,778
1セット
6日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)SPCソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1セット
3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプターSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイントSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9材質ほうけい酸ガラス
SPC連結導入管 SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC三口ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマーSIBATA(柴田科学)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダーSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 一般蒸留用 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 一般蒸留用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学)SPC連結管 枝管付 上向きSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三角フラスコSIBATA(柴田科学)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC平底フラスコSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
石鹸膜流量計 SIBATA(柴田科学)石鹸膜流量計SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
目盛(mL)10