絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホン SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-1A(1ML)10ホンSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホン SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-10A(10ML)10ホンSIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン) SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA(中間目盛) 10ML(10ホン)SIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホン SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-5A(5ML)10ホンSIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホン SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-3A(3ML)10ホンSIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホン SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA(先端目盛) 021050-2A(2ML)10ホンSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠したメスピペットです。
ホールピペット カスタムA 10mL 021410-10A(10ホン) SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA 10mL 021410-10A(10ホン)SIBATA(柴田科学)
8,598税込9,458
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
ホールピペット カスタムA 5mL 021410-5A(10ホン) SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA 5mL 021410-5A(10ホン)SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
ホールピペット カスタムA 15mL 021410-15A(5ホン) SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA 15mL 021410-15A(5ホン)SIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
ホールピペット カスタムA 2mL 021410-2A(10ホン) SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA 2mL 021410-2A(10ホン)SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
ホールピペット カスタムA 20mL 021410-20A(5ホン) SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA 20mL 021410-20A(5ホン)SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1箱
8日以内出荷
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
チャコールチューブ 単層タイプ 1000入 SIBATA(柴田科学)チャコールチューブ 単層タイプ 1000入SIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1袋(1000本)
16日以内出荷
無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱
用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
薬用保冷庫 SIBATA(柴田科学)薬用保冷庫SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1台
46日以内出荷
排水完全蒸発仕様のため、排水設備やドレンタンクは不要です。凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。キャスター(4輪自在)付きなので、設置や移動がらくらくです。万が一の温度異常、扉開放異常などを表示とブザーでお知らせします。施錠装置付きですので、盗難を防ぎます。棚の位置が自由自在に調整可能です。
設定温度(℃)【ECモード】2~25、【HCモード】3~5冷媒1234yf
導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10m SIBATA(柴田科学)導電性シリコンチューブ 粒子計測用 Φ10×16 10mSIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1巻
4日以内出荷
粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
長さ(mm)10寸法(mm)Φ10×16質量(kg)1.6
スマートラック UT型 960入 SIBATA(柴田科学)スマートラック UT型 960入SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SmartRackにより効率性が向上チップセットの手間を省略廃棄物の削減、環境にやさしいエコラックUT、SG用ラックは兼用でき、より経済的
用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否
インハラブルダストサンプラー PVC 10入 SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー PVC 10入SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル)フィルター直径(Φmm)5
インハラブルダストサンプラー フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー フィルターホルダーSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。フィルターは装着されておりませんので、別途直径25mmのフィルターをご用意ください。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング
インハラブルダストサンプラー MCE 10入 SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー MCE 10入SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。MCEフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)MCE(混合セルロースエステル)フィルター直径(Φmm)0.8
インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプター SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー 流量校正用アダプターSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
インハラブルサンプラーとポンプを接続した際の吸引流量を校正するための専用アダプターです。
ストッパーセット フリーディスペンサー用 SIBATA(柴田科学)ストッパーセット フリーディスペンサー用SIBATA(柴田科学)
1,799税込1,979
1セット
4日以内出荷
容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。
用途フリーディスペンサー
ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033SIBATA(柴田科学)
319,800税込351,780
1台(1台)
4日以内出荷
ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個(50個)
4日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)カートリッジアダプターSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1台(1台)
5日以内出荷
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセットSIBATA(柴田科学)
229,800税込252,780
1セット(1台)
5日以内出荷
溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)ピペットコントローラー PJ-2SIBATA(柴田科学)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
普通騒音計 6230H SIBATA(柴田科学)普通騒音計 6230HSIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1台
16日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000R用オプション品です。計量法・JIS・IECに適合しています。
質量(g)120寸法206(H)×48(W)×24(D)mm電源単4形アルカリ乾電池2本
騒音計ケーブル SIBATA(柴田科学)騒音計ケーブルSIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1本
16日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000R用オプション品、普通騒音計 6230H用の接続ケーブルです。
壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)壁掛けスタンド PJ-2用SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学)ノーズコーン PJ-2用SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
充電器 PJ-2用 SIBATA(柴田科学)充電器 PJ-2用SIBATA(柴田科学)
7,298税込8,028
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
フィルター PJ-2用 SIBATA(柴田科学)フィルター PJ-2用SIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
フィルターOリング PJ-2用 5入 SIBATA(柴田科学)フィルターOリング PJ-2用 5入SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1袋
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
ピペットホルダー PJ-2用 SIBATA(柴田科学)ピペットホルダー PJ-2用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
自立スタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)自立スタンド PJ-2用SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2オプション品です。本体を机に置く際などに便利です。
バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ロングタイプSIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1組(10本)
3日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)350目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ショートタイプSIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1組(10本)
3日以内出荷から16日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1組(6個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)ガス捕集管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌々日出荷
DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル