絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分活性測定装置 SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置SIBATA(柴田科学)
98,980税込108,878
1台
9日以内出荷
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備くださいタブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB)トラスコ品番565-3755幅(mm)80高さ(mm)115奥行(mm)45
メスピペット カスタムA 中間目盛  1ML 10ホン SIBATA(柴田科学)メスピペット カスタムA 中間目盛 1ML 10ホンSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(10本)
7日以内出荷
柴田 トールビーカー 目安目盛付  2L 010040-2000A SIBATA(柴田科学)柴田 トールビーカー 目安目盛付 2L 010040-2000ASIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
柴田 トールビーカー 目安目盛付  1L 010040-1000A SIBATA(柴田科学)柴田 トールビーカー 目安目盛付 1L 010040-1000ASIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200A SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコ 200ML 010500-200ASIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
柴田 丸底フラスコ 1L 010500-1000A SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコ 1L 010500-1000ASIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
柴田 丸底フラスコ 2L 010500-2000A SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコ 2L 010500-2000ASIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
柴田 丸底フラスコ 500ML 010500-500A SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコ 500ML 010500-500ASIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
真空シール VS22 SIBATA(柴田科学)真空シール VS22SIBATA(柴田科学)
14,999税込16,499
1個
22日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種R-80/ R100型式VS22
UV強度計 SIBATA(柴田科学)UV強度計SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1台
41日以内出荷
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂型式UVIC-254測定範囲0~0.999mW/cm2質量(g)(乾電池含む)103出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V)電源単4乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115分解能0.001mW/cm2機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能レンジ切替1レンジ
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
水性ペン コロニーカウンター用 SIBATA(柴田科学)水性ペン コロニーカウンター用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1本(1本)
翌々日出荷
コロニーカウンターペン(051280-04)の交換用ペン
サイズ(mm)Φ8×90
SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん 平栓タイプSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス-1
SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプSIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
材質ほうけい酸ガラス-1
粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)粘度計用恒温水槽 VB-5SIBATA(柴田科学)
589,800税込648,780
1台(1台)
翌々日出荷
高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみSIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1箱
14日以内出荷
pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
チェックセル AQ-202/AQ-202P用 SIBATA(柴田科学)チェックセル AQ-202/AQ-202P用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
仕様基準濃度:145~205mg/Lカラーマーカー:青再現性±1mg/L関連資料(1.49MB)取扱説明書(0.42MB)
収納ケース SIBATA(柴田科学)収納ケースSIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
マスクフィッティングテスターMT-11用の収納ケース。MT-11をソフトケースごと格納可能ノートパソコン収納用スペース有、ポケット1個付き
材質アルミ合板(外装パネル)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×370
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)PM2.5・CO2モニター Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用 SIBATA(柴田科学)排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。
質量(kg)0.2寸法H(mm)65寸法D(mm)70寸法W(mm)630
ゴムブッシュ GTO-1000 SIBATA(柴田科学)ゴムブッシュ GTO-1000SIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1袋(2個)
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。
材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
冷却球 GTO用 SIBATA(柴田科学)冷却球 GTO用SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用オプション品です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)65寸法D(mm)35寸法W(mm)35
ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用 SIBATA(柴田科学)ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1セット
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-200用スペアパーツです。
質量(kg)0.1寸法H(mm)29寸法D(mm)76寸法W(mm)76
ニードルバルブ フィード用 SIBATA(柴田科学)ニードルバルブ フィード用SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)240寸法(Φmm)ゴム止め:10
薬用冷凍冷蔵庫 SIBATA(柴田科学)薬用冷凍冷蔵庫SIBATA(柴田科学)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式SMS-F155GSX質量(kg)95電源(V)単相100表示デジタル温度表示有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600冷媒R1234yf冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)接続部 ろ紙ホルダーB型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー AS型SIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)外套管 SPCミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ1目盛5mL
適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)カウル部 ろ紙ホルダーAS型用SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)開放部 ろ紙ホルダーA型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)PM2.5デジタル粉じん計SIBATA(柴田科学)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
比色管 S-100用 SIBATA(柴田科学)比色管 S-100用SIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
濁度計S-100型用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100高さ(mm)325寸法(Φmm)ゴム止め:8胴外径(Φmm)24
水流ポンプ SIBATA(柴田科学)水流ポンプSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
材質BS
支柱 直径12mm ねじ付 SIBATA(柴田科学)支柱 直径12mm ねじ付SIBATA(柴田科学)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54アズワン品番65-3693-56
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛 SIBATA(柴田科学)柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
JIS R3505クラスAの体積の許容誤差よりも高精度なメスフラスコです。 茶目盛。
柴田 丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
929税込1,022
1個(100mL)ほか
7日以内出荷
目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。