16ページ目:

1,364件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
11,899税込13,089
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
トアロンチューブ 4×6 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 4×6 10mSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用材質トアロン質量(kg)0.3長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)ロッド SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学)バッテリーチャージャー BC-100B型SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット BU-24L型SIBATA(柴田科学)
128,800税込141,680
1台
4日以内出荷
バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
保護管アダプター アスマン通風乾湿計用 SIBATA(柴田科学)保護管アダプター アスマン通風乾湿計用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1袋(2個)
4日以内出荷
アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用質量(g)8
PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン LD-5/5R用SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
毛細管 2本入 SA-1000用 SIBATA(柴田科学)毛細管 2本入 SA-1000用SIBATA(柴田科学)
6,898税込7,588
1箱(2本)
4日以内出荷
迅速表面積測定装置SA-1000用スペアパーツです。
用途SA-1000用質量(g)13
配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ 5/8 CPP用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
マイクロチューブ SIBATA(柴田科学)マイクロチューブSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1袋(1個)
11日以内出荷から42日以内出荷
ラック付チップ KR型 960本 SIBATA(柴田科学)ラック付チップ KR型 960本SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1箱
4日以内出荷
先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性 DNase/RNase フリー(X, Z型は除く)
容量範囲(μL)50~300
シリコンパッキン ニードルコック用 SIBATA(柴田科学)シリコンパッキン ニードルコック用SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1袋(10個)
4日以内出荷
ねじ口デシケーター用ニードルコック(017450-760)の交換用のシリコンパッキンです。
用途ニードルコック用質量(kg)0.01
シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学)シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用SIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1袋(10枚)
4日以内出荷
ねじ口黒キャップ GL-45用です。
用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES18LCP型SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15取扱説明書ACアダプター(0.64MB)
ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
回転部ユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)回転部ユニット GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。
用途回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用質量(kg)3高さH(mm)150奥行D(mm)170幅W(mm)520
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用SIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1袋(5個)
15日以内出荷
ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)試薬添加部固定金具 MSC-10用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
用途MSC-10用質量(g)31
タッチペン MT-11D用 SIBATA(柴田科学)タッチペン MT-11D用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
適合本体MT-11D
保護キャップ MT-11D用 SIBATA(柴田科学)保護キャップ MT-11D用SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
適合本体MT-11D
アルコール用ボトル MT-11D用 SIBATA(柴田科学)アルコール用ボトル MT-11D用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合本体MT-11D
アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用 SIBATA(柴田科学)アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
適合本体MT-11D
試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入 SIBATA(柴田科学)試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1セット(10個)
7日以内出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人ホルダーセットSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)ホース口 NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
真空採気びん SIBATA(柴田科学)真空採気びんSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES12LCP-050200SPASIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)Oリングセット MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
マグネットサポートベース MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)マグネットサポートベース MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400 SIBATA(柴田科学)オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400SIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1台
予約販売
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)工具セット CP加圧用SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)オートクレーブユニットSIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
加圧容器 70ml オートクレーブ用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 70ml オートクレーブ用SIBATA(柴田科学)
98,980税込108,878
1個
32日以内出荷
オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。