絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)ドアパッキン SAC-1型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブのドアパッキンです。
コンビクリップ付アダプター R-200/205用 SIBATA(柴田科学)コンビクリップ付アダプター R-200/205用SIBATA(柴田科学)
34,999税込38,499
1個
4日以内出荷
センタージョイントGTO-2000用 SIBATA(柴田科学)センタージョイントGTO-2000用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
ベーパーダクト 短形 コンビタイプ SIBATA(柴田科学)ベーパーダクト 短形 コンビタイプSIBATA(柴田科学)
44,099税込48,509
1個
4日以内出荷
ベーパーダクト 長形 コンビタイプ SIBATA(柴田科学)ベーパーダクト 長形 コンビタイプSIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)調整治具 デジフィットフェザー用SIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
適合機種デジフィットフェザー用
乳脂計 ゲルベル 丸形 SIBATA(柴田科学)乳脂計 ゲルベル 丸形SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
牛乳やアイスクリームなどの乳製品に含まれる脂肪を測定するための器具です。
仕様胴部(A)の体積:22mL、目盛部(B)体積:1.125mL目盛(mL)0.0125
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみSIBATA(柴田科学)
60,899税込66,989
1個
4日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
ねじ口三角フラスコ 500mL SIBATA(柴田科学)ねじ口三角フラスコ 500mLSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1箱(4個)
4日以内出荷
種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500
試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)試験管ミキサー Mix-S型SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田SIBATA(柴田科学)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
種別メスフラスコ容量(mL)25
分注器リビューレット茶褐色 SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色SIBATA(柴田科学)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)バスケット SAC-1型用SIBATA(柴田科学)
60,999税込67,099
1個
4日以内出荷
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
アズワン品番64-8272-93
チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)チャンバーブロックセット SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
アズワン品番64-8273-79
セパラブル反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器セット CP-400用SIBATA(柴田科学)
379,800税込417,780
1セット
4日以内出荷
・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
アメゴム スモークテスター用 SIBATA(柴田科学)アメゴム スモークテスター用SIBATA(柴田科学)
599税込659
1個
4日以内出荷
スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
アズワン品番64-8273-58
電源ケーブルATS090-P240用 JPN向 SIBATA(柴田科学)電源ケーブルATS090-P240用 JPN向SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
グローブサーモメーター 本体のみ SIBATA(柴田科学)グローブサーモメーター 本体のみSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。
仕様グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
支柱用クランプ DM-100S/-300S用 SIBATA(柴田科学)支柱用クランプ DM-100S/-300S用SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/300S用の支柱クランプです。
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)トラップびん Rocker 300C用SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
デジタル照度計 CANA-0010S型 SIBATA(柴田科学)デジタル照度計 CANA-0010S型SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S規格JIS C 1609-1 A級寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29保存温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-3880-78使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
外部吸引ユニット LD-6N2用 SIBATA(柴田科学)外部吸引ユニット LD-6N2用SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1式
3日以内出荷
・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
質量(kg)0.1
オリフィスアダプター 丸形分粒装置用 SIBATA(柴田科学)オリフィスアダプター 丸形分粒装置用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
分粒装置付のHV-500R/F型にオリフィス流量計を取付けるためのアダプターです。
ガラス繊維フィルター スリット付 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター スリット付SIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1箱(100枚)
3日以内出荷
ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップ ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1箱(20個)
3日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8273-21
金属製スタンド一式 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)金属製スタンド一式 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
72,980税込80,278
1式
3日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cmアズワン品番64-8273-24
ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
ガス排気パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガス排気パイプ CPP型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1箱(10本)
3日以内出荷
プラグ CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)プラグ CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
フェルール CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)フェルール CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
9,298税込10,228
1箱(10組)
3日以内出荷
ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ナット CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)ナット CPP型用 1/4用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
撹拌シールパッキン MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シールパッキン MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
撹拌シール MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌シール MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)撹拌棒 MSC-10型用SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
排気筒 ミクロ・ケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)排気筒 ミクロ・ケルダール窒素分解器用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
アズワン品番64-8272-98
ケルダールフラスコ 30mL ミクロ・ケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコ 30mL ミクロ・ケルダール窒素分解器用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
・ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。
容量(mL)30アズワン品番64-8272-97