絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター SMI18-5-V-P5 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SMI18-5-V-P5SIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番64-8273-37
チルトボトル用遮光カバー SIBATA(柴田科学)チルトボトル用遮光カバーSIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。
材質シリコンアズワン品番3-8770-32
チルトボトル交換用キャップ SIBATA(柴田科学)チルトボトル交換用キャップSIBATA(柴田科学)
539税込593
1個
翌々日出荷
チルトボトル(017400-500A)用のスクリューキャップです。ポリプロピレン製です。
材質PPアズワン品番3-8770-31
チルトボトル 本体 500mL SIBATA(柴田科学)チルトボトル 本体 500mLSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1本
12日以内出荷
ピペットを出し入れしやすい角度に傾けて使用できるので分注作業に適しています。高さを抑えた形状で、クリーンベンチのような限られた空間での作業や冷蔵庫での保管にも便利です。ねじ口キャップは人間工学を取り入れたデザインで、より少ない力でキャップの開閉ができます。
仕様本体材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)500高さ(mm)151(キャップ装着時)ねじ規格GL-56アズワン品番3-8770-21
ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。
種別ケルダールフラスコ
デジタル粉じん計 LD-5R型 SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-5R型SIBATA(柴田科学)
369,800税込406,780
1台
当日出荷
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。 LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz)測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル動作時間使用:約10(アルカリ)吸引量(L/min)1.7
AC電源ユニット SIBATA(柴田科学)AC電源ユニットSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
USB電源ユニット SIBATA(柴田科学)USB電源ユニットSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。
適合CANA-0010型用
RS-232Cデジタル出力ケーブル SIBATA(柴田科学)RS-232Cデジタル出力ケーブルSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。
適合CANA-0010型用
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1袋(24本)
翌日出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)チューブ長さ(mm)70取扱説明書(0.57MB)充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用 SIBATA(柴田科学)ホッパー部 HV-R/RW型用SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用 SIBATA(柴田科学)Oリング シャトルチューブ用SIBATA(柴田科学)
499税込549
1個
3日以内出荷
シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。
適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
ホルダーパッキン SIBATA(柴田科学)ホルダーパッキンSIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。
適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター SIBATA(柴田科学)NアダプターSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
ホルダーバンド SIBATA(柴田科学)ホルダーバンドSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
A型/B型/TF-4型の各ホルダー専用の三脚固定用バンドです。
アズワン品番64-3880-59
カムロックファスナー SIBATA(柴田科学)カムロックファスナーSIBATA(柴田科学)
799税込879
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
アズワン品番64-3880-50
電池ボックス SIBATA(柴田科学)電池ボックスSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3シリーズ用 スペアパーツです。
アズワン品番64-3880-49
ACアダプター UV313-0520 EIAJ2 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UV313-0520 EIAJ2SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
電源(V)100-240(50/60Hz)
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ
材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
メスフラスコ 茶 短形 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 短形SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス付属品平栓
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用 SIBATA(柴田科学)捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
FT-20B型ベータ線用消耗品です。
仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
粉塵計 AP用 光源球 SIBATA(柴田科学)粉塵計 AP用 光源球SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1箱(5個)
14日以内出荷
デジタル粉じん計 検出部 AP-632/AP-705用のスペアパーツです。
仕様粉塵計AP用光源球5コトラスコ品番165-9747
水の鉄 簡易測定器用 試薬 SIBATA(柴田科学)水の鉄 簡易測定器用 試薬SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。 ・測定法は O-フェナントロリン法です。
仕様試薬簡易測定器用トラスコ品番165-9808
試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)試料容器 100ml SA-1000用SIBATA(柴田科学)
9,999税込10,999
1個
3日以内出荷
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
スーパー肉厚三角フラスコ SIBATA(柴田科学)スーパー肉厚三角フラスコSIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1箱(10個)
3日以内出荷
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISO1773に基づく寸法でできています。
容量(mL)500仕様スーパー肉厚三角フラスコ(10個入)トラスコ品番168-1914
溶剤容器 SIBATA(柴田科学)溶剤容器SIBATA(柴田科学)
144,999税込159,499
1箱(4個)
4日以内出荷
BUCHIソックスレー用の溶媒容器。
適合機種B-811
ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)ボールジョイントクランプSIBATA(柴田科学)
10,999税込12,099
1個
48日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
チューブシールキャップ SIBATA(柴田科学)チューブシールキャップSIBATA(柴田科学)
2,999税込3,299
1個
6日以内出荷
BUCHIロータリーエバポレーター用パーツ。
中管 バッファタンク用 SIBATA(柴田科学)中管 バッファタンク用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
バッファータンクに標準付属されているスペアパーツです。
バッファタンク SIBATA(柴田科学)バッファタンクSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
低流量オリフィスアダプター SIBATA(柴田科学)低流量オリフィスアダプターSIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
吸引口セット PMP-001用 SIBATA(柴田科学)吸引口セット PMP-001用SIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用 SIBATA(柴田科学)通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書通信ケーブル2種セット(0.45MB)
接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用 SIBATA(柴田科学)接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
バックアップフィルター AIP-105型用 SIBATA(柴田科学)バックアップフィルター AIP-105型用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・アスベストサンプリングポンプ用定期的に交換する保守部品です。 ・フィルターを装着したろ紙ホルダーを取り付けて、最大吸引流量から交換時期を判断します。
用途AIP-105/-205型用アズワン品番64-3881-05
流量指示計取付金具 FI-10N型用 SIBATA(柴田科学)流量指示計取付金具 FI-10N型用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
用途LV-40BW型用
固定クリップ SIBATA(柴田科学)固定クリップSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
63日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。
用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20
騒音計袋 SIBATA(柴田科学)騒音計袋SIBATA(柴田科学)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。
用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
照度計固定台 SIBATA(柴田科学)照度計固定台SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04