絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比重びん(ピクノメーター) 目盛付 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) 目盛付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
滴下容器 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)滴下容器 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15
セパラブルバンド SIBATA(柴田科学)セパラブルバンドSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300シリーズ用の取付バンドです
セパラブルカバー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
加圧ユニット部 SIBATA(柴田科学)加圧ユニット部SIBATA(柴田科学)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300型用
温度センサー保護管 CPP型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー保護管 CPP型用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途CPP型用
攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型 SIBATA(柴田科学)攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
用途CPG/CPPシリーズ用型式MSC-10型
乾燥エアーポンプ DAP-10型 SIBATA(柴田科学)乾燥エアーポンプ DAP-10型SIBATA(柴田科学)
88,980税込97,878
1個
77日以内出荷
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式
SPC二口反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)SPC二口反応容器 CPG型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
配管用スパナ CPP型用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ CPP型用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
用途CPP型用
ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガラス内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)反応容器 CPG型用SIBATA(柴田科学)
11,699税込12,869
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
試薬添加部 CPG型用 SIBATA(柴田科学)試薬添加部 CPG型用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
用途CPG型用摺合せSPC-29
容器ホルダースタンド CPG型用 SIBATA(柴田科学)容器ホルダースタンド CPG型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途CPG型用
反応容器スタンド CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)反応容器スタンド CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用
加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用寸法(Φ×mm)Φ50
クーリングカートリッジ CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)クーリングカートリッジ CPP/CPG型用SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
用途CPP/CPG型用仕様4個掛
二方バルブセット CP型用 SIBATA(柴田科学)二方バルブセット CP型用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途CP型用
SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)SPCアダプター CP型用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
用途CP型用摺合せSPC-29
セプタム CP型用 SIBATA(柴田科学)セプタム CP型用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1箱(10個)
3日以内出荷
用途CP型用
バイエルビン CP型用 SIBATA(柴田科学)バイエルビン CP型用SIBATA(柴田科学)
11,599税込12,759
1箱(50本)
3日以内出荷
CP-1000用バイエルビン
用途CP型用容量(mL)28寸法(Φmm)30
試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
7,399税込8,139
1箱(100本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
用途CP型用
試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管固定ネジ CP型用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
PTFEアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)PTFEアダプター CP型用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1箱(5個)
3日以内出荷
材質PTFE
撹拌子 十字型 SIBATA(柴田科学)撹拌子 十字型SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
加圧ユニットセット CP-300型 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300型SIBATA(柴田科学)
419,800税込461,780
1セット
32日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
加熱ブロック部 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロック部 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
ケミストプラザCP-300用の加熱ブロックです。
用途CP-300用
加熱容器 MEL-280型用 SIBATA(柴田科学)加熱容器 MEL-280型用SIBATA(柴田科学)
6,299税込6,929
1個
17日以内出荷
・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
毛細管 MEL-280型用 SIBATA(柴田科学)毛細管 MEL-280型用SIBATA(柴田科学)
7,399税込8,139
1箱(100本)
3日以内出荷
融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
材質ほうけい酸ガラス内径×全長(mm)Φ1.0×120
コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)コンパクトインキュベーター SCI-13型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター CL-570型SIBATA(柴田科学)
79,200税込87,120
1台
3日以内出荷
フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
キャスターベース CTB-1型 SIBATA(柴田科学)キャスターベース CTB-1型SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
・低温循環水槽C-331/332型用のキャスター付きベースです。 ・4個のキャスターにはそれぞれストッパーがついています。
型式CTB-1型
リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)リークアダプター A、V型用SIBATA(柴田科学)
41,999税込46,199
1個
3日以内出荷
・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)アルミブロック恒温槽 DBH-1000型SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)ホットプレート NP型SIBATA(柴田科学)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
昇華用冷却器 GTO型用 SIBATA(柴田科学)昇華用冷却器 GTO型用SIBATA(柴田科学)
55,980税込61,578
1個
17日以内出荷
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
クーリングユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)クーリングユニット GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。
用途GTO-2000/3000用
乾燥管Φ50 GTO型用 SIBATA(柴田科学)乾燥管Φ50 GTO型用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。
用途GTO-2000用
ガラス部ホルダー GTO型用 SIBATA(柴田科学)ガラス部ホルダー GTO型用SIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
シャッター本体 GTO型用 SIBATA(柴田科学)シャッター本体 GTO型用SIBATA(柴田科学)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
用途GTO-2000用