29ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,364件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用直管 中管付SIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)SPCケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学)分注器 ハンディーペッターIISIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1本
33日以内出荷
・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
共通摺合クロマトカラム ガラスコック SIBATA(柴田科学)共通摺合クロマトカラム ガラスコックSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製 SIBATA(柴田科学)ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1箱(5個)
3日以内出荷から33日以内出荷
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用 SIBATA(柴田科学)外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
型式V-302/V-303型用
精油定量装置 SIBATA(柴田科学)精油定量装置SIBATA(柴田科学)
97,980税込107,778
1セット
6日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
大型ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)大型ソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
169,800税込186,780
1セット
33日以内出荷
抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラスフィルター160~250μm上部摺合45/50下部摺合29/42
高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
用途043120-01用材質ほうけい酸ガラス
抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250上部摺合34/45下部摺合24/40
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
SPC分留頭 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 流下流量調節コック付SIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1個
33日以内出荷
分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50寸法b(mm)130
SPC冷却器 水分定量用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 水分定量用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250
抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-24
SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
56,980税込62,678
1セット
6日以内出荷
SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
材質ほうけい酸ガラス
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
SPCクロマト管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPCクロマト管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
32日以内出荷から33日以内出荷
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)300材質ほうけい酸ガラス
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付 SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)ディーンスターク抽出装置 ガラス部セットSIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セットSIBATA(柴田科学)
259,000税込284,900
1セット
33日以内出荷
・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
容量(mL)150材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)75摺合せSPC-24
SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学)SPC精油定量受器 食品衛生法SIBATA(柴田科学)
58,980税込64,878
1個
32日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 JIS K2275準拠SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
47,900税込52,690
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 逆流止め付 SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプター 逆流止め付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプターSIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 トラップ付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 トラップ付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイントSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 ゴム止め付 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 ゴム止め付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
上部(SPC)SPC-15外径(Φmm)30
SPC連結導入管 側管付き SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管 側管付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9