絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC排出管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPCカルシウム管 曲管 SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 曲管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
SPCカルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)SPCカルシウム管 直管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 ゴム止付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)SPC三角トラップSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管 SIBATA(柴田科学)SPC排気管SIBATA(柴田科学)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
SPC導入管 SIBATA(柴田科学)SPC導入管SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
SPC減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 曲管球付SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)73角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPC減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 減圧用曲管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管SIBATA(柴田科学)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 曲型 SIBATA(柴田科学)SPC採取アダプター 曲型SIBATA(柴田科学)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC分留頭 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 枝管付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 クライゼン形SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭 長形 SIBATA(柴田科学)SPC分留頭 長形SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 枝管付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 オフセット形SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
33日以内出荷
上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 コの字形SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
用途分留用材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 曲管SIBATA(柴田科学)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
SPC連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 曲管 両端オス形SIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 分留用曲管 長形 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 分留用曲管 長形SIBATA(柴田科学)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150角度(°)120
SPC連結管 直管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 直管SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC濃縮フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC濃縮フラスコSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
SPC三口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC三口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
SPC二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC二口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC剣先梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
SPC梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)SPCメス形栓SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
SPCガラス接手管 T形 SIBATA(柴田科学)SPCガラス接手管 T形SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
基準流量計 SIBATA(柴田科学)基準流量計SIBATA(柴田科学)
71,980税込79,178
1個
31日以内出荷から47日以内出荷
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
測定流体空気
粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)粘度計格納箱SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
収納数4本
分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスターSIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
分注器ライトフィットピペット SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペットSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。
設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
チップ スマートラック SIBATA(柴田科学)チップ スマートラックSIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1箱(960本)
3日以内出荷から15日以内出荷
・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
材質ポリプロピレンオートクレーブの可否
分注器スタンド 固定式 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド 固定式SIBATA(柴田科学)
18,899税込20,789
1個
3日以内出荷
固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。
仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81