絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学)共通摺合トラップ球 曲形SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
球径(Φmm)53材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管 直管SIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
共通摺合排気管 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合導入管 SIBATA(柴田科学)共通摺合導入管SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 二又 ガス導入管付SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 両端オス形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管SIBATA(柴田科学)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90° SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合U字管 栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合U字管 栓付SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
33日以内出荷
このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 側管コック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 側管コック付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)SPC温度計アダプターSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
内径(mm)7.2材質PTFE
ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)ガラスコネクター 配管ホース用SIBATA(柴田科学)
8,198税込9,018
1個
33日以内出荷
ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)SIBATA(柴田科学)
279,800税込307,780
1個
33日以内出荷
容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
共通摺合三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合三角フラスコSIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
共通摺合二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合二口梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
共通摺合梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコSIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
共通摺合四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合四口丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)5口数4主管29/42側管15/25
共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
共通摺合丸底フラスコ 長首形 SIBATA(柴田科学)共通摺合丸底フラスコ 長首形SIBATA(柴田科学)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス摺合せ24/40
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
材質ほうけい酸ガラス
【レンタル】ハンディマノメーター差圧計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハンディマノメーター差圧計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
現場での簡易測定に最適 測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa)セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa質量(g)約450(電池含む)測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)質量(kg)7.6
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
セミ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)セミ 窒素分解 架台 電熱式SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型本体のみで、ガラス部は含みません。
トラスコ品番112-4680アズワン品番64-9674-94
セミ 窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
洗浄びん 市瀬式 250ml SIBATA(柴田科学)洗浄びん 市瀬式 250mlSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
32日以内出荷
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
種別市瀬式
洗浄びん ムエンケ 250ml SIBATA(柴田科学)洗浄びん ムエンケ 250mlSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
洗浄びん ドレッセル SIBATA(柴田科学)洗浄びん ドレッセルSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
種別ドレッセル
洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学)洗浄びん ウォルターSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
種別ウォルター
洗浄びん 85GP250 セット SIBATA(柴田科学)洗浄びん 85GP250 セットSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
容量(mL)250トラスコ品番107-0216フィルター13×22mm摺合せ34/32
SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mLSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
SPCガス洗浄びん 250ml SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 250mlSIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用のびんです。
ピュアポート(小型純水製造装置) SIBATA(柴田科学)ピュアポート(小型純水製造装置)SIBATA(柴田科学)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター電源AC100V 0.2A 50/60Hz
バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ロング)SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛あり材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-2仕様ロングピペットの種類バイオピペット
自動ビュレット PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
1式
欠品中
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。