絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)ガス洗浄びん びんのみSIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1本ほか
3日以内出荷
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き茶褐色目盛白色
共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 アルコール 200℃SIBATA(柴田科学)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
平底フラスコ SIBATA(柴田科学)平底フラスコSIBATA(柴田科学)
979税込1,077
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)専用石鹸液 石鹸膜流量計用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
欠品中
石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
三脚延長棒 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)三脚延長棒 AS-100型用SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。
用途300mm AS-100用
ちりよけ 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)ちりよけ 降下ばいじん計用SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
材質塩化ビニル
導電性シリコンチューブ SIBATA(柴田科学)導電性シリコンチューブSIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
材質導電性シリコン硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)デジタル照度計 CANA-0010型SIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)労研式マスクフィッティングテスター用チューブSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セットSIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学)過酸化物価測定キット POVテスター 5型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応関連資料(1.75MB)取扱説明書(0.51MB)
SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)SPCミゼットインピンジャー G-1型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型容量(mL)30関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)SPC温度計用保護管SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mmSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122
SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管SIBATA(柴田科学)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 分留用曲管SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 径違い 縮小用 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用SIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー用バンパー SIBATA(柴田科学)メスシリンダー用バンパーSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)粘度計 キャノン・フェンスケ SOSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から58日以内出荷
・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質ほうけい酸ガラス
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)分液ロート PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器円筒ロート形 3GSIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラス足長(mm)85足外径(Φmm)12
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛りSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 二又 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 二又SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 直管 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 直管SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)16材質ほうけい酸ガラス
共通摺合ガス吹込管 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合平底なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)質量(kg)1.2(電池は除く)測定範囲0.001~10.00mg/m3電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)測定精度±10%(較正粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)116ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ びん形SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120