絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,371件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1セットほか
32日以内出荷から93日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)油脂TBAテスターSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1セット(50枚)
3日以内出荷
TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml SIBATA(柴田科学)プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000mlSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1本
欠品中
容量(mL)1000高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)フリーディスペンサー ボトル付SIBATA(柴田科学)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に仕様容量設定:ストッパー合わせ式再現性(%)0.1精度(%)<±1オートクレーブの可否可※121℃まで
セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプSIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学)ニッケル水素電池 NI-W5SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個(1個)
5日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)オゾンスクラバー 10入SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1袋(10個)
5日以内出荷
オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
柴田 コニカルビーカー 目安目盛付  200ML 010050-200A SIBATA(柴田科学)柴田 コニカルビーカー 目安目盛付 200ML 010050-200ASIBATA(柴田科学)
749税込824
1個
5日以内出荷
柴田 コニカルビーカー 目安目盛付  50ML 010050-50A SIBATA(柴田科学)柴田 コニカルビーカー 目安目盛付 50ML 010050-50ASIBATA(柴田科学)
699税込769
1個
4日以内出荷
柴田 コニカルビーカー 目安目盛付  2L 010050-2000 SIBATA(柴田科学)柴田 コニカルビーカー 目安目盛付 2L 010050-2000SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000 SIBATA(柴田科学)柴田メスフラスコ ガラス製 茶目盛 2000ML 020060-2000SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
翌々日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1本体のみSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1台(1台)
翌々日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
試料球 50mL Φ60 SIBATA(柴田科学)試料球 50mL Φ60SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-3000用オプション品です。
容量(mL)50
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用 SIBATA(柴田科学)ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用SIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1袋(10本)
3日以内出荷
アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1袋(10本)
3日以内出荷
アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)USBケーブル 乾電池セットSIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
アナログ出力ケーブル DM-S用 SIBATA(柴田科学)アナログ出力ケーブル DM-S用SIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
適合本体DM-100S/-300S用
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付 SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付SIBATA(柴田科学)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
仕様(栓)29/15容量(mL)50外径(Φmm)34
共通カルシウム管 曲 SIBATA(柴田科学)共通カルシウム管 曲SIBATA(柴田科学)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
TGK品番371-13-27-28角度(°)45上部雄型共通19/38下部ゴム栓用枝管角度(度)45
残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様(コード番号)080540-524アズワン品番6-9785-15
共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目風速・温度・湿度測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH機能60秒平均測定、測定値ホールドアズワン品番4-5294-01
ピュアポート 小型純水製造装置用オプション SIBATA(柴田科学)ピュアポート 小型純水製造装置用オプションSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
小型純水製造装置で使用するイオン交換樹脂です
仕様コード番号:053200-113交換目安約190Lアズワン品番1-4018-05
真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)真空シール R-220SE/Pro用SIBATA(柴田科学)
18,999税込20,899
1個
当日出荷から4日以内出荷
BUCHIエバポレーター用シール部品。
ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒ダストジャーH型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
材質ガラス寸法(Φmm)165
ガラス円筒 ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒 ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダーSIBATA(柴田科学)
80,980税込89,078
1箱(6個)
6日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
用途アスベスト用適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書ろ紙ホルダー(0.32MB)
ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)ドライ真空ポンプ Rocker 300型SIBATA(柴田科学)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
トアロンチューブ 10X14.5 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 10X14.5 10mSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラー用です。
用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
ACアダプター SPU10-104 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SPU10-104SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
風速計ISA-700型用ACアダプターです。
用途風速計ISA-700型用
試験ガイド 10pcs/set SIBATA(柴田科学)試験ガイド 10pcs/setSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。