「いろ紙」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。
・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。
・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。
・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。
・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
用途アスベストΦ47mm用
商品タイプセット
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。
・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。
・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。
適合Φ47mmメンブレンフィルター用
有効径(Φmm)(フィルター)35
・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。
・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。
・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
種別カウル部
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。
・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。
・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
種別フィルターベース部
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター
型式NW-354型
温度調節範囲(℃)0~40
吸引流量20.0L/min
特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
フィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
適合Φ47mm用
材質PTFEコート
1個
¥14,880
税込¥16,368
欠品中
関連キーワード