126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコ
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SPC平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学) 動画あり
・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共通摺合平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学) 動画あり
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40 吸入口外径(Φmm)8 角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコ
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC丸底フラスコ
口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコ
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排出管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)50 寸法b(mm)80 摺合せSPC-15 寸法c(mm)8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。
容量(mL)500 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)287 口数2 主管SPC-24 側管SPC-15
1個
13,880 税込15,268
3日以内出荷

口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)280 摺合せSPC-24
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC三口梨形フラスコ
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 主管SPC-19 側管SPC-15
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に 容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)328 外径(Φmm)85 摺合せ24/40
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷

2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)160 球径(Φmm)93 口数2 主管24/40 側管19/38
1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
6,690 税込7,359
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)5 口数4 主管29/42 側管15/25
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法b(mm)26 下部(SPC)SPC-24
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 吸入口外径(Φmm)8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管(上部)15/25 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せSPC-24
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)160 球径(Φmm)93 口数2 主管SPC-24 側管SPC-19
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC三角フラスコ
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)SPC剣先梨形フラスコ
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せSOC-15
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せ24/40
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)287 口数3 主管SPC-24 側管SPC-15
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC二口梨形フラスコ
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)30 側管SPC-15
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC梨形フラスコ
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)