17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)HPLCねじ口瓶
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質本体/硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)、蓋/フェノール樹脂、パッキン/エスプレン 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 耐熱温度(℃)蓋/180、パッキン/150
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質PP 最高使用温度(℃)140
1個
749 税込824
4日以内出荷

従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットを出し入れしやすい角度に傾けて使用できるので分注作業に適しています。高さを抑えた形状で、クリーンベンチのような限られた空間での作業や冷蔵庫での保管にも便利です。ねじ口キャップは人間工学を取り入れたデザインで、より少ない力でキャップの開閉ができます。
仕様本体 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)500 高さ(mm)151(キャップ装着時) ねじ規格GL-56 アズワン品番3-8770-21
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80
1個
8,490 税込9,339
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)試料容器 100ml SA-1000用
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100 仕様試料容器SA-1000用 トラスコ品番166-1532
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付 材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム ねじ規格GL-45
1箱(10個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。 外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。 アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45 材質(キャップ)PP 材質(リング)PP
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)