「ろ紙」の検索結果

特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型 寸法(mm)Φ74×100 質量(kg)0.3 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
仕様ろ紙クリップ1組付 適合Φ47mm用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ
・A型/B型/C30型/NW354型用の交換用オプションです。
用途ローボリウム用
1セット(10組)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。
適合Φ47mmメンブレンフィルター用 有効径(Φmm)(フィルター)35
1セット(5組)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー AS型
アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
適合ろ紙:Φ47mm 質量(kg)0.3 寸法(Φ×mm)75×120
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75 適合ホース内径Φ10mm
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50 適合ホース内径Φ10mm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型 寸法(mm)Φ74×185 質量(kg)1.4 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
用途アスベスト用 適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書ろ紙ホルダー(0.32MB)
1箱(6個)
77,980 税込85,778
6日以内出荷

1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型 寸法(mm)Φ74×70 質量(kg)0.2 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。
アズワン品番64-3881-01 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個(100枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 ・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。 ・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)255 型式150mL用 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート 材質PTFEコート
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート 摺合せSPC-29
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
用途アスベストΦ47mm用 商品タイプセット
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙 型式NWPS-35H型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙 型式NWPS-35HS型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
用途C-30型用
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙 型式ATPS-20H型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量1.5L/min
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
1箱(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。
用途オリフィス流量計用
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アスベストサンプリングポンプ用定期的に交換する保守部品です。 ・フィルターを装着したろ紙ホルダーを取り付けて、最大吸引流量から交換時期を判断します。
用途AIP-105/-205型用 アズワン品番64-3881-05
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
種別カウル部
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。
種別フィルターベース部
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
1箱(10枚)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

080570-85 過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚 型式5型 測定範囲5、10、20、30meq/kg 測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価 カラーチャート目盛5、10、20、30 測定原理ヨウ素でんぷん反応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(0.51MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)