5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)循環アスピレーター
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255 高さ(mm)390 奥行(mm)360 モーター(W)100/150 吸入口外径(Φmm)11.5 排気量(L/min)12~15×2 給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)冷却コイル
・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
型式WJ-15/20型用
1個
30,980 税込34,078
欠品中

1個
5,498 税込6,048
欠品中