オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
1個
¥98,980
税込¥108,878
32日以内出荷
ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。
・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可)
・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
1台
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム
ねじ規格GL-45
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。
加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。
配管ラインのサイズは1/4です。
1台
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。
70mlの加圧反応容器はSUS316製です。
別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
関連キーワード