カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(229)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ガステック(56)
  • 光明理化(18)
  • 近江オドエアーサービス(12)
  • コクゴ(8)
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 三商(2)
  • SCHOTT/DURAN(2)
  • Borosil(2)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • サンプラテック(1)
  • ケニス(1)
  • KDS(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス採取器」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1個(50個)
4日以内出荷
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)カートリッジアダプターSIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)オゾンスクラバー 10入SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1袋(10個)
5日以内出荷
オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)ガス捕集管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌々日出荷
DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NRSIBATA(柴田科学)
58,980税込64,878
1セット(1台)
4日以内出荷
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上取扱説明書(0.63MB)
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 シリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1箱(20本)
4日以内出荷
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1箱(20本)ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)接続部 ろ紙ホルダーB型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー AS型SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)外套管 SPCミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ1目盛5mL
適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)カウル部 ろ紙ホルダーAS型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)開放部 ろ紙ホルダーA型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)USBケーブル 乾電池セットSIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1セット
4日以内出荷
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)ロッド SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES18LCP型SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15取扱説明書ACアダプター(0.64MB)
ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人ホルダーセットSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)ホース口 NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型 SIBATA(柴田科学)二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型SIBATA(柴田科学)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
用途コロナ禍における人口密集度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
電池ケース一式 MP-Σ用 SIBATA(柴田科学)電池ケース一式 MP-Σ用SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-Σ用電池ケースです。
アズワン品番64-9674-89
トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 7×10 10mSIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
バッテリーユニット BU-205型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット BU-205型SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。
質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)
バッテリーチャージャー BC-105型 SIBATA(柴田科学)バッテリーチャージャー BC-105型SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。
質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
トアロンチューブ 10X14.5 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 10X14.5 10mSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラー用です。
用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
3連充電器 QC-30 SIBATA(柴田科学)3連充電器 QC-30SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
流量計支持金具 LVS-30用 SIBATA(柴田科学)流量計支持金具 LVS-30用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
キャリングケース IES-5000用 SIBATA(柴田科学)キャリングケース IES-5000用SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000型用収納ケース
用途IES-5000用質量(kg)4.4
ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)ツインプレート サンプラー用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
PTFEパッキン NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1袋(10個)
4日以内出荷
PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
用途NWPS-254用材質PTFE
グリスガイド NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)グリスガイド NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1箱(2枚)
4日以内出荷
中間クリップ 個人サンプラー用 SIBATA(柴田科学)中間クリップ 個人サンプラー用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9674-95
キャリングケース Φ25フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)キャリングケース Φ25フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。
質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)活性炭繊維フェルトSIBATA(柴田科学)
12,680税込13,948特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
用途NW-354用質量(kg)0.1
慣性衝突式分粒装置付ホルダー PM4 NW-354 Φ25 SIBATA(柴田科学)慣性衝突式分粒装置付ホルダー PM4 NW-354 Φ25SIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
Φ25のPM4用ホルダーです。
用途PM4用
マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single SIBATA(柴田科学)マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 SingleSIBATA(柴田科学)
42,880税込47,168
1個
4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
容量(mL)10アズワン品番64-8273-29関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書インピンジャー(0.18MB)
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。
用途LD-5R型用質量(kg)0.038
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら