30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50 外径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

SIBATA(柴田科学)丸底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC丸底フラスコ
口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)柴田 丸底フラスコ
目安目盛付。 ほうけい酸ガラス-1を使用。
1個(100mL)ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコ
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)106 外径(Φmm)35
1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコ
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 口数2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコ
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
6,690 税込7,359
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)280 摺合せSPC-24
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)5 口数4 主管29/42 側管15/25
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せ24/40
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 主管透明摺合45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)160 球径(Φmm)93 口数2 主管SPC-24 側管SPC-19
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)160 球径(Φmm)93 口数2 主管24/40 側管19/38
1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)118 外径(Φmm)16.5 栓サイズ(mm)13
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラス
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
109,800 税込120,780
32日以内出荷

・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15) 型式I型
1セット
199,800 税込219,780
32日以内出荷

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC導入アダプター
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15-15 寸法a(mm)70 寸法b(mm)151 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り 材質硼珪酸ガラス1 ツバ外径FD(Φmm)115 ツバ内径(Φmm)85
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)受器 PCB還流装置用
・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)200 全高(mm)170 外径(Φmm)50 摺合せ45/50
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式200mL 口数4 ツバ内径(Φmm)55 主管SPC-15 側管SPC-15×3
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)枝付フラスコ
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

SPC平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学) 動画あり
・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)精油定量装置
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器 材質ほうけい酸ガラス
1セット
97,980 税込107,778
6日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)