50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)SPC排出管 PTFEコック付
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)70 寸法b(mm)137 摺合せSPC-19 寸法c(mm)8
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用 吸入口外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
1式
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCロート PTFEコック付
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)139 外径(Φmm)(上部ロート)40 下部(SPC)SPC-19 コックTF-17 寸法c(mm)75
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き 材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50 寸法b(mm)130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,900 税込52,690
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)260 球径(Φmm)65 下部(SPC)SPC-24 側管42265
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)30 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75 PTFEコック13 吸引口径(Φmm)8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 型式19/38 寸法a(mm)37 寸法b(mm)30 吸入口外径(Φmm)8 摺合せ19/38
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明 仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 外径(Φmm)16 ゴム止外径(Φmm)8
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90 寸法b(mm)65 吸入口外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19 下部(SPC)SPC-19 寸法a(mm)300 材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き 青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス 型式26mm 寸法b(mm)45 カラム内径(Φmm)26 コックTF-13 寸法c(mm)44 フィルター穴径(μm)100~160
1個
20,980 税込23,078
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き 茶褐色 目盛白色
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色 目盛白色
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)300 寸法b(mm)402 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19 コックTF-13 フィルター穴径(μm)100~160
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
55,900 税込61,490
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス 外径(Φmm)16 ゴム止外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。 青筋
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)