自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
色透明
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
色茶色
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き
材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
ゴム止外径(Φmm)8
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
色青筋
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
色茶
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー
材質ほうけい酸ガラス
外径(Φmm)16
ゴム止外径(Φmm)8
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
付属品低流量オリフィスアダプター
材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式PMP-001
質量(kg)0.19 (乾電池含む)
電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)
表示部有機EL表示器
流量可変範囲(L/min)0.01~0.30
表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
ポンプダイヤフラム方式
動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上
流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)
定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10
積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード