・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。
・消費電力は3Wと非常に経済的です。
・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。
・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
幅(mm)530
質量(kg)6.5
高さ(mm)335
奥行(mm)345
耐荷重(kg)2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285
棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
磁製のデシケーター用中板です。
材質磁製
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300
高さ(mm)525
奥行(mm)345
耐荷重(kg)2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487
棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500
高さ(mm)335
奥行(mm)345
耐荷重(kg)2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287
棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。
・消費電力は3Wと非常に経済的です。
・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。
・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
幅(mm)330
質量(kg)6.5
高さ(mm)525
奥行(mm)345
耐荷重(kg)2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板
材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格GL-32
吸入口外径(Φmm)8
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板
材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格GL-32
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板
材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格GL-32
吸入口外径(Φmm)8
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板
材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格GL-32
吸入口外径(Φmm)8
ねじ口デシケーター用ニードルコック(017450-760)の交換用のシリコンパッキンです。
用途ニードルコック用
質量(kg)0.01
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード