高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
材質ほうけい酸ガラス
・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。
・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
付属品撹拌子(1個)
トラスコ品番483-6588
型式WB-22S型
質量(kg)2.8
タイプ撹拌式
電源AC100V 50/60Hz 8A
槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)
寸法(Φ×高さH)(mm)240×220
水槽容量(L)4.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)室温+5~90
温度調節液体膨張式
ヒーター容量(W)750
回転速度0~1000rpm
撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
1台
¥208,000
税込¥228,800
4日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分析用の分解器です。
・ケルダールフラスコ150㎖×6個と排気筒がセットに入っています。
仕様排気筒: 1コ付
付属品ケルダールフラスコ:容量150mL 6コ付
質量(kg)8
電源AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)560
奥行D(mm)220
ヒーター容量(W)200×6 無段可変型
幅W(mm)600
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷
ケミストプラザCP-300用の加熱ブロックです。
用途CP-300用
関連キーワード