3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

SIBATA(柴田科学)攪拌機
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。 ・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。 ・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。 ・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。 ・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA 付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個 質量(kg)2.5 高さH(mm)164 モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え チャックΦ8mm用コレット型手締め 回転制御スピードフィードバック制御 奥行D(mm)155 幅W(mm)98 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式デジタル4桁表示 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)