40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式 精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値) 吸引口外径(Φmm)6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm) 電源リチウムイオン2次電池 流量可変範囲(L/min)0.3~1.5 寸法(mm)145×67×95
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1 電源100V(50/60Hz)0.7A 吸気管径(Φmm)外径8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204 騒音値(dB)50 到達真空度約110hpa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
43,120 税込47,432
当日出荷

・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個 型式DAP-10型 質量(kg)約2(乾燥剤含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350 消費電流(mA)40 最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6 流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時) ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT) ポンプダイヤフラム方式
1個
84,980 税込93,478
77日以内出荷

SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ SIP-32L型
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型 質量(kg)約5 電源AC100V 50/60Hz 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177 最大吸引流量40 最大吸引圧(kPa)27 ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
119,400 税込131,340
当日出荷

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1 電源100V、50/60Hz、0.7A 外径(Φmm)(吸気口)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204 騒音値(dB)50 到達真空度約170hPa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33 奥行D(mm)59.5 アズワン品番64-8273-80
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)バッファタンク
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。
用途PMP-001用 アズワン品番64-3881-17
1セット(5個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用 質量(kg)0.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)吸引口セット PMP-001用
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用 質量(kg)0.04 高さH(mm)40 奥行D(mm)20 幅W(mm)20 アズワン品番64-3881-16
1セット
3,298 税込3,628
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)三脚 3段式
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
7,998 税込8,798
欠品中

・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
質量(g)266
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプターATS090-P240
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用 質量(kg)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)3連充電器 QC-30
ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用 質量(kg)0.09 アズワン品番64-8273-75
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用 質量(kg)0.04 高さH(mm)45 奥行D(mm)20 幅W(mm)20 アズワン品番64-3881-18
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
質量(kg)約0.6 適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型 流量範囲(L/min)3.0~30.0
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1 質量(g)140 アズワン品番64-3881-15 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書通信ケーブル2種セット(0.45MB)
1式
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
仕様圧力調節器付 材質ガラス製
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ロッド SIP-32L用
吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
用途SIP-32L用 質量(kg)0.2 高さH(mm)12 奥行D(mm)55 幅W(mm)120
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
用途PMP-001型用 アズワン品番64-3881-20 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書PMP-001用ソフトケース三脚マウント付(0.12MB)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
用途FC-L1型用
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
用途FC-M1型用
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
材質アルミ製 型式RI-55型 寸法(mm)Φ74×130 質量(kg)0.5 構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個 チューブ内径(Φmm)10
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷

積算流量測定機能・定流量機能を内蔵した携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。設定流量範囲が幅広く、個人ばく露測定や作業環境・室内・大気中のエアーサンプリングなどにも使用可能です。
仕様●ポンプ方式:ダイヤフラム方式●内蔵流量計:差圧式●定流量使用範囲:0.050L/min:0~7.0kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 0.100L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 2.00L/min:0~10.0kpa 5.0L/min:0~3.0kpa●時間設定・表示範囲:0時間00分~999時間59分●瞬時流量表示範囲:0.000~6.50L/min●積算流量範囲:設定:0.0~9999.9L 表示:0.00~99999L 寸法吸引口径:外径6mmΦと8mmΦ(使用チューブ:内径5mmΦと7mmΦ) 電源(V)ACアダプタ(AC100 ニッケル水素二次電池 単3電池×6 使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH(結露がないこと) 測定モードマニュアル ダウンタイマー ボリウムタイマー 流量精度設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値) 流量可変範囲0.050~5.00L/min
1個(1個)
108,980 税込119,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプを保護する為のソフトケースで、ミニポンプMP-ΣNII/ΣN型専用です。腰ベルト付きですので身体に装着しての測定にもご使用頂けます。また、ケースに入れたまま三脚への取り付け、及び操作が可能です。
用途MP-ΣNII/ΣN型用
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ 構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 動画あり
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式MP-W5P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付 ポンプダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値) 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0 積算流量表示範囲(L)0.0~99999
1個
108,800 税込119,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 流量精度設定流量値に対し±5%以内 ポンプダブルダイヤフラム方式 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 付属品低流量オリフィスアダプター 材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式PMP-001 質量(kg)0.19 (乾電池含む) 電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く) 表示部有機EL表示器 流量可変範囲(L/min)0.01~0.30 表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー ポンプダイヤフラム方式 動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上 流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB) 定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10 積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
1セット
3,298 税込3,628
3日以内出荷

・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。
型式LI-10N型 取扱説明書(0.39MB)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く) 質量(kg)2.88(電池を含む) 測定範囲0.01~100.0mg/m3 電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター 測定精度±10%(較正粒子に対して 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷

・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。 ・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
適合本体MP-W5P 電源(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2000 アズワン品番64-3881-07 蓄電池容量(Wh)14.4
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
質量(kg)0.1
1式
59,980 税込65,978
3日以内出荷