2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5 測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000 電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A 測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時) 測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒 機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能 測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク 測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定) 吸引流量1 L/min 動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと) モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類 粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)