ウォーターバス TBM型SIBATA(柴田科学)32日以内出荷
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個