培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
容量(mL)500
1箱(4個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格GL-45
1箱(4個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ゴム止外径(Φmm)8
この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持ち軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、手軽に容器内の試料を撹拌、混合できます。また、スイッチを切り替えれば連続運転もできますので、状況に合わせて使い分けることができ大変便利です。
回転数(min-1[r.p.m])350~2500
仕様モーター:くまとり形モーター・動作:タッチ作動または連動作動(切換え可能)・寸法:100×170×135Hmm・上面直径:60Φmm・電源:AC100V 0.5A・重量:約2.5kg
TGK品番371-63-29-01
トラスコ品番420-3453
型式TTM-1
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。
・使用の際には、架台を別途ご用意ください。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm
セット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード