試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50
外径(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)106
外径(Φmm)35
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式200mL
口数4
ツバ内径(Φmm)55
主管SPC-15
側管SPC-15×3
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
摺合せ24/40
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り
材質硼珪酸ガラス1
ツバ外径FD(Φmm)115
ツバ内径(Φmm)85
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15-15
寸法a(mm)70
寸法b(mm)151
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード