「乾燥剤式エアドライヤ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。
・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。
・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個
型式DAP-10型
質量(kg)約2(乾燥剤含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350
消費電流(mA)40
最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6
流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)
ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)
ポンプダイヤフラム方式
1個
¥84,980
税込¥93,478
77日以内出荷
関連キーワード